Motion
U7D10C
Moteur à deux vitesses - 7-1/2 hp / 5 hp, 1200 tr/min / 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 254T , logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, 1180 tr/min - base 1780 tr/min, montage horizontal / sur pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04385229
N° MFRU7D10C
Prix4,554.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à deux vitesses - 7-1/2 hp / 5 hp, 1200 tr/min / 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 254T , logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, 1180 tr/min - base 1780 tr/min, montage horizontal / sur pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04385229
N° MFRU7D10C
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
Prix4,554.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    254T
  • Dimension C de la longueur totale
    23.8 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Couple
    22.1 pi-lb
  • Poids
    232 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Demandes
    Pour avoir besoin de plus d’une vitesse standard
  • Régime de base
    1180 tr/min à 1780 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Notre gamme de vitesses variables de la série ACCU de , offre la compatibilité des produits pour une véritable solution de système. Vous pouvez facilement faire correspondre un moteur onduleur de marque U.S. Motors® avec un variateur ou un panneau Nidec Motor Corporation, ou acheter des moteurs et des commandes intégrés. Ces produits axés sur les solutions, conçus pour être utilisés ensemble comme système, facilitent le choix de moteurs et d’entraînements à vitesse variable compatibles qui sont conçus pour fonctionner ensemble pour une meilleure performance et une plus grande fiabilité.
  • Mot-clé de description
    7-1/2 hp / 5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    10.10 A
  • Efficacité de la pleine charge
    84.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382045111
  • Courant maximal admissible
    10.1 A
  • Modèle
    C883
  • Catégorie de moteur
    Moteur à deux vitesses
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp / 5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    #
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6207-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    NEMA
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min / 1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382045111
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
7 1/2 / 5 HP, 1780 / 1180 tr/min, U7D10C, 460

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté