Motion
3768
Moteur de service du compresseur - 2 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56 , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04385310
N° MFR3768
Prix484.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de service du compresseur - 2 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56 , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04385310
N° MFR3768

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix484.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56
  • Dimension C de la longueur totale
    11.9 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Couple
    47.99 pi-lb
  • Poids
    28 lb

Détails

  • Demandes
    Pour le compresseur d’air à courroie d’entraînement, service à couple élevé de rupture
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Prolongez la durée de vie de votre équipement CVCA, tout en évitant les coûts énergétiques, avec un moteur CVCA de marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Vous pouvez compter sur nos moteurs CVCA pour fournir la puissance dont vous avez besoin pour maintenir le confort de l’air intérieur, de manière fiable et efficace. Que vous recherchiez un moteur de soufflerie à haute vitesse pour piloter un système de climatisation ou une option à basse vitesse pour le chauffage et la circulation d’air, vous trouverez un moteur CVCAR fiable de marque U.S. Motors® conçu pour une performance optimale. Qu’il s’agisse de la technologie de pointe des moteurs à vitesse variable à commutation électronique ou des moteurs efficaces NEMA Premium®, les moteurs CVCA de marque U.S. Motors® sont les chefs de file de l’industrie. La vaste gamme de produits U.S. Motors® comprend des moteurs CVCA pour les équipementiers ainsi que des moteurs de remplacement pour les équipements d’origine majeurs. Nos outils en ligne vous aideront à trouver rapidement le meilleur moteur CVCA pour vos besoins. Que vous souhaitiez chauffer les choses ou rester au frais, votre recherche de moteur se termine ici.
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    15.00 / 7.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    87.20 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382054724
  • Courant maximal admissible
    7.5 A, 15 A
  • Modèle
    T063BPM1039013B
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service du compresseur
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    NEMA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation manuelle
  • CUP_NON
    786382054724

Aperçu

Description du fabricant
2 HP, 3450 tr/min, 3768,115/230 V, 56