Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre326T
- Dimension C de la longueur totale27.2 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre2.1250 po
- Couple177.8 pi-lb
- Poids491.14 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1770 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionMoteurs américains® Moteurs d’ascenseur triphasés, ouverts anti-gouttes (ODP) qui sont appliqués lorsque le moteur est dans un environnement sec et font fonctionner la pompe hydraulique à l’extérieur du réservoir de fluide. Ces moteurs sont généralement appliqués à des ascenseurs hydrauliques de cinq étages ou moins et sont conçus pour 80 ou 100 démarrages par heure.
- Mot-clé de description60 hp
- Type de condition de serviceIntermédiaire
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge92.4 %
- Code d’harmonisation8501.52.8000
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382056575
- Courant maximal admissible69 A, 139 A
- ModèleBW60
- Catégorie de moteurMoteur élévateur hydraulique sec
- Puissance du moteur60 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMA#
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6211-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382056575
- Schéma de câblage