Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre365T
- Diamètre de l’arbre2.3750 po
- Poids895 lb
Détails
- Dessin 2D
- DemandesSecteurs de l’automobile, des mines et du traitement des déchets, pétrochimique, pâtes et papier
- Mot-clé de description75 hp
- Type de condition de serviceInverseur en service
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge84.00 A
- Efficacité de la pleine charge95.40 %
- Code d’harmonisation8501.52.8040
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur IEEE 841
- Puissance du moteur75 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Type de produitMoteurs de service vectoriels de l’onduleur
- Normes respectéesCE, NEMA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Schéma de câblage