Motion
2246
Moteur ventilateur condenseur - 1/5 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 42Y , logement ENCEINT, 60 Hz, base 1075 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04385663
N° MFR2246
Prix234.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur ventilateur condenseur - 1/5 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 42Y , logement ENCEINT, 60 Hz, base 1075 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04385663
N° MFR2246
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
Prix234.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    42Y
  • Dimension C de la longueur totale
    6.8 po
  • Poids
    10 lb

Détails

  • Régime de base
    1075 tr/min
  • Pays d’origine
    CHN
  • Description
    Nidec Motor Corporation peut compter sur lui pour fournir des moteurs à puissance fractionnée très performants, qui ont une puissance nominale continue inférieure à un cheval-vapeur. Que vous ayez besoin d’un moteur à puissance fractionnée pour une application commerciale, industrielle ou CVCAR, nous offrons un moteur de marque U.S. Motors® adapté à vos besoins. Qu’il s’agisse de moteurs HP fractionnés spécialement conçus et prêts à l’emploi ou de gros moteurs qui dépassent les normes d’efficacité NEMA Premium®†, nos produits sont le moteur de votre entreprise. Le temps, c’est de l’argent... et vous ne pouvez pas vous permettre de le gaspiller. En tant que nom de confiance dans l’industrie automobile, Nidec Motor Corporation peut vous aider à économiser du temps et de l’argent grâce à ses moteurs HP fractionnés efficaces et fiables. Il est fort probable que nous ayons le bon moteur de puissance fractionnelle pour répondre à votre objectif. Si ce n’est pas le cas, nos équipes d’ingénierie peuvent concevoir sur mesure le moteur parfait pour vos spécifications. Gardez votre usine ou vos produits en mouvement grâce à nos moteurs de marque novateurs et fiables U.S. Motors®.
  • Mot-clé de description
    1/5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    JOINT
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382072810
  • Modèle
    K048TMK4006012B
  • Catégorie de moteur
    Moteur ventilateur condenseur
  • Puissance du moteur
    1/5 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • CUP_NON
    786382072810

Aperçu

Description du fabricant
1/5 HP, 1075 tr/min, 2246,208-230 V, 42Y