Motion
UN15T2GC
Moteur à entraînement vectoriel - 15 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 254TC cadres, Logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, Base 1785 tr/min, Montage horizontal/sur pied, Service continu
N° D’ARTICLE MI04385769
N° MFRUN15T2GC
Prix3,943.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à entraînement vectoriel - 15 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 254TC cadres, Logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, Base 1785 tr/min, Montage horizontal/sur pied, Service continu
N° D’ARTICLE MI04385769
N° MFRUN15T2GC
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
Votre prix3,943.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    254TC
  • Dimension C de la longueur totale
    26.3 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Couple
    44.2 pi-lb
  • Poids
    255.2 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1785 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Lorsqu’il s’agit de moteurs à utiliser dans vos applications agricoles, il n’y a qu’un seul nom que vous devez connaître. Nos moteurs de marque U.S. Motors® sont conçus pour répondre à vos besoins en matière de performance, d’efficacité et de longévité. Nous créons des produits novateurs qui offrent des solutions à ceux qui travaillent dans les fermes et l’agriculture. Nidec Motor Corporation fabrique également l’une des plus vastes sélections de moteurs agricoles de l’industrie agricole de la gamme U.S. Motors®, pour une utilisation dans pratiquement toutes les applications agricoles. C’est notre dévouement envers l’industrie qui maintient nos moteurs au sommet de la qualité et de la performance des produits, et qui continuera de faire fonctionner votre ferme pendant des années.
  • Mot-clé de description
    15 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    94.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382087265
  • Courant maximal admissible
    14.2 A
  • Modèle
    BV15
  • Catégorie de moteur
    Moteur d’entraînement vectoriel
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6207-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382087265
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
15 CH, 1785 TR/MIN, UN15T2GC, 575 V, 254TC

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté