Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56C
- Dimension C de la longueur totale14.5 po
- Facteur de service1.00
- Couple1.5 pi-lb
- Poids45 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1750 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionLorsqu’il s’agit de moteurs à utiliser dans vos applications agricoles, il n’y a qu’un seul nom que vous devez connaître. Nos moteurs de marque U.S. Motors® sont conçus pour répondre à vos besoins en matière de performance, d’efficacité et de longévité. Nous créons des produits novateurs qui offrent des solutions à ceux qui travaillent dans les fermes et l’agriculture. Nidec Motor Corporation fabrique également l’une des plus vastes sélections de moteurs agricoles de l’industrie agricole de la gamme U.S. Motors®, pour une utilisation dans pratiquement toutes les applications agricoles. C’est notre dévouement envers l’industrie qui maintient nos moteurs au sommet de la qualité et de la performance des produits, et qui continuera de faire fonctionner votre ferme pendant des années.
- Mot-clé de description1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge84.0 %
- Code d’harmonisation8501.51.3040
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382080181
- Courant maximal admissible0.6 A
- ModèleFD90
- Catégorie de moteurMoteur d’entraînement vectoriel
- Puissance du moteur1/2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAA
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382080181
- Schéma de câblage