Motion
02-200855
02-200855 Électrovanne à visser - Pilote, actionnement du solénoïde, débit max. 12 gal/min
N° D’ARTICLE MI04386612
N° MFR02-200855
Prix142.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
02-200855 Électrovanne à visser - Pilote, actionnement du solénoïde, débit max. 12 gal/min
N° D’ARTICLE MI04386612
N° MFR02-200855

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix142.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    101.7 mm
  • Largeur totale
    38.9 mm

Détails

  • Actionnement
    Pilote;solénoïde
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-200855
  • Température de fonctionnement maximale
    +248 °F
  • Débit maximum
    12 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Nombre de façons
    2
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SV3-10-0-0-24DG 2WAY NO 24VDC CHARIOT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté