Motion
02-183779
02-183779 Électrovanne à visser - Actionnement par solénoïde, action directe, débit max. 6 gal/min
N° D’ARTICLE MI04386614
N° MFR02-183779
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
02-183779 Électrovanne à visser - Actionnement par solénoïde, action directe, débit max. 6 gal/min
N° D’ARTICLE MI04386614
N° MFR02-183779
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    122.2 mm
  • Largeur totale
    38.9 mm
  • Taille du port
    SAE 8 (3/4–16 UNF)

Détails

  • Action
    Directement
  • Actionnement
    Solénoïde
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-183779
  • Température de fonctionnement maximale
    +248 °F
  • Débit maximum
    6 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Nombre de façons
    3
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Tension d’alimentation
    120 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
SV4-10-3-8H-120AG 3WAY 120VAC #8 SA

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté