Motion
322/28  BJ2/Q

SKF
322/28 BJ2/Q

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 28 mm, diamètre extérieur de 58 mm, largeur de cône de 19 mm, largeur de coupelle de 16 mm
N° D’ARTICLE MI04388993
N° MFR322/28 BJ2/Q
Prix77.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
322/28 BJ2/Q

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 28 mm, diamètre extérieur de 58 mm, largeur de cône de 19 mm, largeur de coupelle de 16 mm
N° D’ARTICLE MI04388993
N° MFR322/28 BJ2/Q

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix77.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    28 mm
  • Diamètre extérieur
    58 mm
  • Largeur totale
    20.25 mm
  • Poids
    0.57 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Série
    322
  • CUP_NON
    7316577327611

Aperçu

Description du fabricant
322/28 B REMPLACE 322/28 BJ2/Q