Motion
L03-01A
Lubrificateur d’air modulaire - 1/8 NPT Port, cuve en polycarbonate, débit maximal de 20 pi3/min, capacité d’huile de 1.00 oz
N° D’ARTICLE MI04389086
N° MFRL03-01A
Prix92.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrificateur d’air modulaire - 1/8 NPT Port, cuve en polycarbonate, débit maximal de 20 pi3/min, capacité d’huile de 1.00 oz
N° D’ARTICLE MI04389086
N° MFRL03-01A
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
Votre prix92.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 NPT

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Polycarbonate
  • Type de lubrificateur
    Miniatures
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    125 °F
  • Débit maximum
    20 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Température de fonctionnement min.
    32 °F
  • Huile Capacité  
    1.00 oz
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    32 à 125 °F
  • Série
    L03

Aperçu

Description du fabricant
L03-01A 1/8 NPT LUBRIFIANT