Motion
300AA00095A (MCSCJ012DW0B0010)

MODULAR CONTROLS (DANFOSS
300AA00095A (MCSCJ012DW0B0010)

Vanne électromagnétique à visser - pilote, commande solénoïdale, débit maximum : 12 gal/min
N° D’ARTICLE MI04389088
N° MFR300AA00095A (MCSCJ012DW0B0010)
Prix37.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MODULAR CONTROLS (DANFOSS
300AA00095A (MCSCJ012DW0B0010)

Vanne électromagnétique à visser - pilote, commande solénoïdale, débit maximum : 12 gal/min
N° D’ARTICLE MI04389088
N° MFR300AA00095A (MCSCJ012DW0B0010)

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    101.7 mm
  • Largeur totale
    38.9 mm

Détails

  • Actionnement
    Pilote;solénoïde
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Numéro de catalogue du fabricant
    300AA00095A
  • Température de fonctionnement maximale
    +248 °F
  • Débit maximum
    12 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Nombre de façons
    2
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Tension d’alimentation
    12 V c.c.
  • Plage de viscosité
    105 sus

Aperçu

Description du fabricant
MCSCJ012DW0B0010 BOBINE SOLÉNOÏDE 12VDC