Motion
SUPER8-TS
Bague à bille à rail rond fermé - série Super, diamètre d’arbre de 0.5000 po, diamètre extérieur de 0.8750 po, longueur totale de 1.2500 po, capacité de charge de 255 lbf, fermée
N° D’ARTICLE MI04389136
N° MFRSUPER8-TS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bille à rail rond fermé - série Super, diamètre d’arbre de 0.5000 po, diamètre extérieur de 0.8750 po, longueur totale de 1.2500 po, capacité de charge de 255 lbf, fermée
N° D’ARTICLE MI04389136
N° MFRSUPER8-TS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Longueur totale
    1.2500 po
  • Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue
    1.012 / 1.032 po
  • Arbre Diamètre  
    0.5000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Plastique, acier
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Capacité de charge dynamique
    255 lbf
  • Capacité de charge
    255 lbf
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Série
    Série Super
  • Type d’essuie-glace
    Pas d’essuie-glace

Aperçu

Description du fabricant
SUPER-8 TS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif