Motion
CKZ2N50-135RP

SMC CORP OF AMERICA
CKZ2N50-135RP

CYLINDRE À PINCE CKZ2N avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI04389162
N° MFRCKZ2N50-135RP
Prix611.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CKZ2N50-135RP

CYLINDRE À PINCE CKZ2N avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI04389162
N° MFRCKZ2N50-135RP
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
Prix611.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Longueur totale du corps
    376.7 mm
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Accident vasculaire cérébral
    81.3 mm

Détails

  • Position de montage du bras
    Droite
  • Angles d’ouverture du bras
    135 °
  • Options de carrosserie
    Standard
  • Force de serrage à 0.5Mpa
    160 N-m
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Aucun (côté pincement), pare-chocs en caoutchouc (côté déclampage)
  • Force de serrage maximale
    2212 lbf/po
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.8 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.3 MPa
  • Durée minimale de la pince
    1 s
  • Délai minimum avant la mise en production
    1 s
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.3 à +0.8 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques à pince droite
  • Pression d’épreuve
    +1.2 MPa
  • Série
    CKZ2N

Aperçu

Description du fabricant
CKZ2N50-135RP CKZ2N PINCE DE LIGNE ÉTROITE
  • Taille de l'alésage 50mm
  • Conforme à la norme NAAMS
  • 27 modèles de bras disponibles
  • Conception peu encombrante
  • Filetage de port de type G ou NPT

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon