Motion
86134
Brosse de roue Burr-Rx - 12 po Diam, 2 po Arbor Dia, 1-1/4 po Largeur, 1800 tr/min
N° D’ARTICLE MI04389370
N° MFR86134
Prix337.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue Burr-Rx - 12 po Diam, 2 po Arbor Dia, 1-1/4 po Largeur, 1800 tr/min
N° D’ARTICLE MI04389370
N° MFR86134

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix337.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.055 po
  • Diamètre de la brosse
    12.0000 po
  • Diamètre
    12 po
  • Largeur de la face
    1-1/4 po
  • Diamètre du filament
    0.0550 po
  • Diamètre de remplissage
    0.055 po
  • Longueur totale
    12.0000 po
  • Longueur de la garniture
    3 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    2 po

Détails

  • Porte-clés Arbor
    Avec porte-clés Arbor
  • Matériau de la soie
    Nylon recouvert de céramique
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Nylon abrasif
  • Numéro de grain
    80
  • Utilisation dans l’industrie
    Aérospatiale, automobile
  • Numéro CUP du fabricant
    012382861346
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382861346

Aperçu

Description du fabricant
MEULE BURR-RX DE 86134 12 PO, FILAME SERTI
  • Combinez la haute densité et la rétention supérieure du filament des roues de moyeu en composite avec la stabilité dimensionnelle et la résistance aux chocs de la construction de moyeu en métal
  • Densité de remplissage plus élevée que les brosses de construction à moyeu métallique traditionnelles
  • Action de coupe de bord 400 % supérieure à celle du carbure de silicium traditionnel
  • Épaisseur de 7/8 po sur la plaque frontale

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif