Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.006 po, 0.016 po
- Longueur de la soie1/2 po
- Diamètre de remplissage0.006 po
- Longueur totale7-1/2 po
- Longueur de la garniture1/2 po
Details
- Matériau de la soieLaiton, acier inoxydable
- Forme de pinceauBloc avec poignée
- Matériau de remplissageLaiton;Acier inoxydable
- Matériau de la poignéePlastique
- Numéro CUP du fabricant012382447328
- Nombre de colonnes7
- Nombre de lignes3
- Type de produitBrosses métalliques de type poignée
- CUP_NON012382447328
Aperçu
Description du fabricant
44732 SCR D/S EN V. PINCEAU, 0,006 SOUTIENS-GORGE
- Idéal pour nettoyer et préparer les surfaces
- Petite poignée
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité