Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8-11
- Disc Diameter4-1/2 in
- Poids0.30 lb
Details
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationMeulage
- Type d’arbreFileté
- Matériau de supportTissu
- Mot-clé de description5/8-11 po Arbre fileté
- Type de disque à lamellesType 29
- Numéro de grain80
- Quantité de colis du fabricant10
- Numéro CUP du fabricant012382500085
- TrimmableTrimmable
- CUP_NON012382500085
Aperçu
Description du fabricant
RABAT ABRASIF À DISQUE DE TIGRE DE 50008 4-1/2 PO D
- Endos en composite pouvant être coupé, exposant plus de matériaux abrasifs
- Un endos non marquant n’endommagera pas la pièce, ce qui réduira le nombre de reprises et de rebuts
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité