Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.014 po
- Diamètre1-1/8 po
- Diamètre de remplissage0.014 po
- Longueur totale1.2000 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la tige5/8 po
- Longueur de la garniture7/8 po
Details
- Matériau de la soieAcier inoxydable
- Type de soieNœud - Câble intégral torsadé
- Type de brosseFin
- Boîtier revêtuEnduit
- Matériau de remplissageAcier inoxydable
- Utilisation dans l’industrieFabrication, construction navale
- Numéro CUP du fabricant012382103927
- Rpm max.22000 tr/min
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses d’extrémité
- SpécificationANSI B165.1
- TypeFin
- CUP_NON012382103927
- Type de filNœud
Aperçu
Description du fabricant
BRUS D’EXTRÉMITÉ DE COUPELLE PLAQUÉE NICKEL DE 10392 1-1/8 PO
- Bout creux et brossage intensif avec une certaine flexibilité
- Idéal pour les applications de nettoyage plus exigeantes dans les zones encastrées
- À utiliser avec les outils électriques de meuleuse à matrice et de meuleuse à air à angle droit
- Coupe plaquée nickel
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité