Motion
10378
Brosse d’extrémité - Soie en acier inoxydable, type sertie, diamètre de brosse de 1 po, 22000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI04389478
N° MFR10378
Prix38.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité - Soie en acier inoxydable, type sertie, diamètre de brosse de 1 po, 22000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI04389478
N° MFR10378
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
Votre prix38.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.006 po
  • Diamètre
    1 po
  • Diamètre de remplissage
    0.006 po
  • Longueur totale
    1.5500 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la tige
    5/8 po
  • Longueur de la garniture
    1 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Fin
  • Boîtier revêtu
    Enduit
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication, construction navale
  • Numéro CUP du fabricant
    012382103781
  • Rpm max.
    22000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • Type
    Fin
  • CUP_NON
    012382103781
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À BOUT COUPELLE PLAQUÉE NICKEL DE 10378 1 PO
  • Une construction à bout solide
  • Action de brossage très flexible
  • Idéal pour les applications de nettoyage légères plus exigeantes dans les coins et les zones difficiles d’accès
  • À utiliser avec les perceuses, les perceuses à colonne, les meuleuses à matrice et les outils électriques à angle droit

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté