Motion
17532
Brosse de roue Nylox - 1-1/8 po Diam, 1/4 po Arbor Dia, 5/16 po Largeur, 10000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04389500
N° MFR17532
Price$21.54/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue Nylox - 1-1/8 po Diam, 1/4 po Arbor Dia, 5/16 po Largeur, 10000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04389500
N° MFR17532
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
Price$21.54/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.022 po
  • Diamètre
    1-1/8 po
  • Largeur de la face
    5/16 po
  • Longueur de la garniture
    1/4 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    1/4 po

Details

  • Matériau de la soie
    Nylon recouvert de carbure de silicium
  • Type de soie
    sertie
  • Numéro de grain
    120
  • Numéro CUP du fabricant
    012382175320
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382175320

Aperçu

Description du fabricant
ROUE EN CUIVRE DE 17532 1-1/8 PO, CENTRE EN NYLOX

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté