Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre1/4 po
- Diamètre de la soie0.022 po
- Diamètre de la brosse1-1/4 po
- Diamètre1-1/4 po
- Largeur de la face5/16 po
- Diamètre de remplissage0.022 po
- Longueur totale1.1500 po
- Longueur de la garniture5/16 po
- Diamètre de l’arbre non fileté1/4 po
Détails
- Matériau de la soieNylon recouvert de carbure de silicium
- Type de soiesertie
- Type de brosseRoue
- Matériau de remplissageNylon abrasif
- GradeHaute performance
- Numéro de grain120
- Utilisation dans l’industrieAérospatiale
- Numéro CUP du fabricant012382175351
- Rpm max.10000 tr/min
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382175351
Aperçu
Description du fabricant
ROUE EN CUIVRE DE 17535 1-1/4 PO, CENTRE EN NYLOX
- Idéal pour les postes et les fonctions internes
- Idéal pour offrir une action de brossage ciblée
- Les meules à fil serti de petit diamètre de Weiler sont dotées d’un trou d’arbre simple pour une utilisation sur une variété d’outils portables et de machines fixes
- Dotées de la construction à anneau solide de Weiler, ces brosses radiales sont disponibles en acier traité thermiquement, en acier inoxydable de type 302 et en fil de laiton pour une utilisation dans une grande variété d’applications
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité