Spécifications
Dimensions
- Largeur du bloc24.0000 po
- Couleur du soieBleu
- Longueur de la soie3.2500 po
- Longueur de la garniture3-1/4 po
Détails
- Matériau du blocBois
- Matériau de la soiePolypropylène
- Type de raccord de poignéeBoulon métallique
Aperçu
Description du fabricant
44606 24 PO EN POLYPROPIE BLEU RIGIDE PRO-FLEX
- Le décapsuleur pratique fixe la poignée à la tête de balayage à des fins d’affichage et d’expédition
- Aucun outil requis pour l’assemblage
- Le balayage Pro-Flex s’avère incassable
- Facile à assembler : La construction pratique et facile à assembler du bouton en T du balai Pro-Flex prend moins d'une minute à assembler
- La poignée se connecte facilement et solidement à la tête du balai, et il n’est pas nécessaire d’utiliser une attelle
- Incassable : Utilisant une technologie de polymère avancée, le manche unique du Pro-Flex Sweep/connecteur de balayage fléchit à l'impact, offrant une absorption des chocs incroyable
- et c’est incassable! Idéal pour les applications les plus exigeantes sur un chantier de construction
- Plus manœuvrable : Sans orthèse, le balai Pro-Flex est plus léger, facile à manœuvrer et élimine les dommages potentiels aux surfaces basses
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité