Motion
95016
N° D’ARTICLE MI04389581
N° MFR95016
Prix43.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI04389581
N° MFR95016

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix43.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la soie
    5/8 po
  • Longueur totale
    8-3/4 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Céramique
  • Forme de pinceau
    Bloc avec poignée
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Numéro CUP du fabricant
    012382950163
  • Nombre de colonnes
    9
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Brosses métalliques de type poignée
  • CUP_NON
    012382950163

Aperçu

Description du fabricant
95016 PETITE MAIN NOIR ÉGRATIGNURE NYLOX BR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté