Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre3 po
- Longueur totale3.0000 po
- Largeur totale3.0000 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationMeulage
- Matériau de supportTissu
- CouleurRouge
- Numéro de grain36
- Numéro CUP du fabricant012382601751
- Application du matérielAcier blindé, alliages à haute teneur en nickel, Inconel, acier inoxydable, acier à outils
- Type de montageChangement rapide Roloc™
- Nombre de trous d’aspiration0
- CUP_NON012382601751
Aperçu
- Les grains d’alumine céramique offrent une technologie de microfracture améliorée pour un taux de coupe agressif pour toute la durée de vie du grain
- Revêtement supérieur pour meulage à froid, protégeant les pièces de grande valeur contre la décoloration thermique
- Sans contaminants (contient moins de 0
- 1 % Fe, S, Cl)
- L’endos en tissu s’adapte à la pièce, ce qui permet à l’opérateur de mieux contrôler le matériau retiré
- La connexion de type R permet un changement de disque rapide et un montage facile
- Idéal pour le meulage de soudure lourde et le travail avec des métaux difficiles à meuler comme l’acier inoxydable et l’aluminium