Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine29-1/4 po
- Poids du matériel4.4 oz/vg2
- Taille2X-Large
Details
- Détails supplémentairesRabat-tempête avec fermeture à ruban
- Style chevilleÉlastique
- Règlement sur la liste des approbations16 CFR 1610, ASTM D1117, ASTM D5034, ASTM D5597, ASTM D751, ASTM F739, MIL-STD-282
- Utilisation par temps froidNe convient pas au temps froid
- CouleurBeige
- Style reversÉlastique
- Résistance à la flammePas un vêtement ignifuge/retardant
- Fermeture avantFermeture éclair à l’avant
- Utilisation du vêtementProduit chimique
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- Capuchon inclusOui
- MatérielPolyéthylène haute densité enduit de polyéthylène
- Nombre de poches0
- Gamme de produitsTychem CPF 3
- Type de produitCombinaisons
- Type de jointEnregistré
- CUP_NON0888120002971
Aperçu
Description du fabricant
COMBINAISON HAVANE C3127TTN2X000600 2X