Motion
CD76E40-125-B

SMC CORP OF AMERICA
CD76E40-125-B

CD76E40-125-B
N° D’ARTICLE MI04390213
N° MFRCD76E40-125-B
Prix122.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CD76E40-125-B

CD76E40-125-B
N° D’ARTICLE MI04390213
N° MFRCD76E40-125-B
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
Prix122.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Taille du cylindre
    Standard
  • Hauteur totale
    50 mm
  • Longueur totale
    299 mm
  • Largeur totale
    50 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPP
  • Taille de la tige
    M12
  • Taille de la tige / Filetage
    M12 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    125 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Alliage d’aluminium
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en caoutchouc
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.05 MPa
  • Type de montage
    Montage à deux extrémités
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPP
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    C76

Aperçu

Description du fabricant
CD76E40-125-B CYLINDRE
  • Standard, double action, monotige
  • Tailles d’alésage (mm) : 32, 40
  • Pression de service max. : 1.0MPa
  • Coussin en caoutchouc ou coussin d’air
  • Bottes de canne à pêche disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté