Motion
30-VFS2210-5DZ-01

SMC CORP OF AMERICA
30-VFS2210-5DZ-01

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORTS 4/5 VFS avec double fonction à 2 positions
N° D’ARTICLE MI04390229
N° MFR30-VFS2210-5DZ-01
Prix139.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
30-VFS2210-5DZ-01

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORTS 4/5 VFS avec double fonction à 2 positions
N° D’ARTICLE MI04390229
N° MFR30-VFS2210-5DZ-01
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
Prix139.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/8 BSPT
  • Taille du port de la sous-plaque
    1/8 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Fonction
    2 positions doubles
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VFS
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
30-VFS2210-5DZ-01 VANNE, SOL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon