Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre4.0000 po
- Angle de contact60 °
- Rayon du filet1 mm
- Largeur de l’anneau extérieur22.2 mm
- Extérieur Diamètre145 mm
- Global Largeur1.7500 po
- Cote de précisionABEC 7 (classe ISO 4)
Détails
- ApplicationSupport de vis à bille
- Type de roulementRoulements de contact angulaires doubles
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionMM9321WI3 DUH
- Type duplexD’un dos à l’autre
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant087796237797
- Type de produitRoulements de contact angulaires doubles
- Capacité de charge dynamique radiale12900 lbf
- Capacité de charge statique radiale26000 lbf
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesABMA