Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Code de taille de raccord10
- Bride Diamètre7.5000 po
- Diamètre extérieur7.5000 po
Détails
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Puissance à 100 tr/min4.6 hp
- Code de type de bride de moyeuS
- Matériau du concentrateurFonte
- Type de concentrateurBride standard
- MatérielFonte haute résistance
- Rpm max.3600 tr/min
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon
- SérieSure-Flex
- Capacité de couple2875 po
- CUP_NON698672027922