Motion
HERA45ES 39.98 182TC 1.188

HUB CITY INC
HERA45ES 39.98 182TC 1.188

Hera® Réducteur de vitesse hélicoïdal à angle droit HERA45ES 39.98 182TC 1.188 - Réduction unique, 39.98:1 Rapport, 3.263 po, entrée silencieuse face en C, 1.1250 po taille d’entrée, cadre 182TC
N° D’ARTICLE MI04391144
N° MFRHERA45ES 39.98 182TC 1.188
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
HERA45ES 39.98 182TC 1.188

Hera® Réducteur de vitesse hélicoïdal à angle droit HERA45ES 39.98 182TC 1.188 - Réduction unique, 39.98:1 Rapport, 3.263 po, entrée silencieuse face en C, 1.1250 po taille d’entrée, cadre 182TC
N° D’ARTICLE MI04391144
N° MFRHERA45ES 39.98 182TC 1.188
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Centre Distance  
    3.2630 po
  • Dimensions du boîtier
    (L)8 x (H)6.938 x (L)6.25
  • Hauteur du boîtier
    6.9380 po
  • Longueur du boîtier
    8.0000 po
  • Largeur du boîtier
    6.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.1260 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    HERA45
  • Couple de sortie maximal
    2600 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182TC
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    1.1880 po
  • Ratio
    39.98:1
  • Facteur de service
    1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13.5000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14.0000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12.2500 po
  • Poids
    42.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée
    2.0100 hp
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HERA45ES 39.98 182TC 1.188
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798734248
  • Puissance d’entrée maximale
    2.0100 hp
  • Type de montage
    ES
  • Régime de sortie
    43.8 tr/min
  • Couple de sortie
    2600 po
  • Type de sortie
    Alésage creux
  • Réduction
    Double
  • Style
    ES

Aperçu

Description du fabricant
HERA45ES 39.98 182TC 1.188 (0250-54118)
  • Efficacité de 90 % Jusqu’à 2x couple Quatre tailles peuvent remplacer jusqu’à onze tailles de réducteurs de vitesse de vis sans fin Boîtier en fonte Engrenage à mouvement de roulement (hélicoïdal et hypoidique) Roulements surdimensionnés Joints d’étanchéité Viton® Revêtement de fourreau de bague en bronze Lubrifié en usine avec du lubrifiant synthétique de qualité alimentaire - Le système de bague sans clé USDA H1 HubLoc® est disponible sur les entraînements à engrenage HERA à alésage creux.