Motion
0250-54130

HUB CITY INC
0250-54130

Série HERA45 , 3.2630 po de distance centrale, 11.36:1 Rapport, 1.1250 dans le diamètre d’entrée, entrée silencieuse face C, 1.4375 dans le diamètre de sortie.
N° D’ARTICLE MI04391154
N° MFR0250-54130
Prix3,505.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0250-54130

Série HERA45 , 3.2630 po de distance centrale, 11.36:1 Rapport, 1.1250 dans le diamètre d’entrée, entrée silencieuse face C, 1.4375 dans le diamètre de sortie.
N° D’ARTICLE MI04391154
N° MFR0250-54130
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
Prix3,505.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Centre Distance  
    3.2630 po
  • Dimensions du boîtier
    (L) 8.0000 po x (H) 6.9380 po x (L) 6.2500 po
  • Hauteur du boîtier
    6.9380 po
  • Longueur du boîtier
    8.0000 po
  • Largeur du boîtier
    6.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    11.36:1
  • Facteur de service
    1.00
  • Poids
    42 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée
    7.0600 hp
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro CUP du fabricant
    662798734361
  • Type de montage
    ES
  • Régime de sortie
    154 tr/min
  • Couple de sortie
    2600
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double
  • Série
    HERA45
  • Style
    ES

Aperçu

Description du fabricant
HERA45ES 11.36 182TC 1.438 CONVERTISSEMENT

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif