Spécifications
Dimensions
- Centre Distance3.2630 po
- Dimensions du boîtier(L)8 x (H)6.938 x (L)6.25
- Hauteur du boîtier6.9380 po
- Longueur du boîtier8.0000 po
- Largeur du boîtier6.2500 po
- Taille d’entrée0.8760 po
- Taille du réducteur du fabricantHERA45
- Couple de sortie maximal2600 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC143TC
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio11.36:1
- Facteur de service1
- Hauteur des dimensions d’expédition13.5000 po
- Longueur des dimensions d’expédition14.0000 po
- Largeur des dimensions d’expédition12.2500 po
- Poids42.00 lb
Détails
- Dessin CAD
- Matériau du boîtierFonte
- Puissance d’entrée7.0600 hp
- Type d’entréeVisage en C couplé
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantHERA45PS 11.36 143TC 1.000
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798735009
- Puissance d’entrée maximale7.0600 hp
- Type de montagePS
- Régime de sortie154 tr/min
- Couple de sortie2600 po
- Type de sortieAlésage creux
- RéductionDouble
- SérieHERA45
- StylePS
- CUP_NON662798735009
Aperçu
Description du fabricant
HERA45PS 11.36 143TC 1.000 (0250-54194)
- Efficacité de 90 % Jusqu’à 2x couple Quatre tailles peuvent remplacer jusqu’à onze tailles de réducteurs de vitesse de vis sans fin Boîtier en fonte Engrenage à mouvement de roulement (hélicoïdal et hypoidique) Roulements surdimensionnés Joints d’étanchéité Viton® Revêtement de fourreau de bague en bronze Lubrifié en usine avec du lubrifiant synthétique de qualité alimentaire - Le système de bague sans clé USDA H1 HubLoc® est disponible sur les entraînements à engrenage HERA à alésage creux.