Motion
RSC-C2060-1 SC CO LINK

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-C2060-1 SC CO LINK

Maillon de connexion - Pas de 2060 / 1-1/2 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04392038
N° MFRRSC-C2060-1 SC CO LINK
Prix2.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-C2060-1 SC CO LINK

Maillon de connexion - Pas de 2060 / 1-1/2 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04392038
N° MFRRSC-C2060-1 SC CO LINK
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
Prix2.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1-1/4 po
  • Taille et pas de la chaîne
    2060 / 1-1/2 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.712 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CS-427033CL-00
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI B29.4, ASME
  • CUP_NON
    716647330393

Aperçu

Description du fabricant
RSC-C2060-1 SC CO LINK