Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-1/2 po
Détails
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUCF
- Type de roulementBalle
- CUP_NON80067515575