Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/4 – 18 NPTF
- Taille du corps1/4 po
- Hexagonales11/16 po
- Longueur2.38 po
- Poids0.200 lb
Details
- ApplicationPneumatique
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Pression d’éclatement26000 psi
- Composant de couplageDouille
- Type de raccordAutomatique
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/4 po. NPTF, 1/4 – 18
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Nom du fabricant (attribut de description)Raccord rapide Dixon
- Spécificités du matérielAcier inoxydable 303
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardIndustriel
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/4 po
- Pression de service500 psi
- Plage de pression de service351 à 700 psi
Aperçu
Description du fabricant
DOUILLE 2DF2S , INOXYDABLE