Spécifications
Dimensions
- Force de ressort comprimée1.89 lb
- Force de ressort étendue1.21 lb
- Longueur totale52.3 mm
- Largeur totale10 mm
- Accident vasculaire cérébral7 mm
- Poids23 g
Détails
- Plage de vitesse de collision0.16 à 3.3 pi/s
- Options incluses(2) Écrous hexagonaux
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Fréquence maximale d’absorption d’énergie70 cycles/min
- Absorption d’énergie maximale par cycle2.21 pi-lb
- Fil de montageM10 x 1
- SérieRJ
- Type d’amortisseurRéglable
Aperçu
- Convient pour arrêter doucement les objets légers ou les objets transférés à basse vitesse
- Le temps d’amorti est réduit de 30 %
- Les modèles de chaque taille peuvent être sélectionnés parmi 2 types en fonction de la vitesse de fonctionnement du cylindre
- La série RJ est interchangeable avec la série RB en termes de montage
- Les options comprennent un écrou hexagonal et un écrou de butée