Motion
49-56-8031

MILWAUKEE TOOL
49-56-8031

1/4 po x 4 po Foret pilote Thunderbolt pour scie cylindrique
N° D’ARTICLE MI04396532
N° MFR49-56-8031
Prix4.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-56-8031

1/4 po x 4 po Foret pilote Thunderbolt pour scie cylindrique
N° D’ARTICLE MI04396532
N° MFR49-56-8031
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
Prix4.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la mèche
    0.2500 po
  • Diamètre de la mèche
    1/4 po
  • Longueur de cannelure
    1.0000 po
  • Longueur
    4.0000 po
  • Taille minimale du mandrin
    1/4 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la tige
    0.2500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    "ERREUR :#S.O."
  • Matériau de la mèche
    Oxyde noir
  • Type de bit
    Scie-cloche
  • Revêtement
    Oxyde noir
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    49-56
  • Type de tige
    Trois ballerines
  • CUP_NON
    045242156092

Aperçu

Description du fabricant
49-56-8031 MÈCHE DE PILOTE 1/4 PO X4 PO (12PK)
  • La pointe fendue 135° permet un placement précis des trous
  • La tige plate à 3 pans ne glissera pas dans l’arbre ou le mandrin
  • La cannelure parabolique élimine les copeaux plus rapidement
  • Filet fuselé Thunderbolt pour une durabilité accrue