Motion
SV3300R-5FU
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV3000
N° D’ARTICLE MI04396610
N° MFRSV3300R-5FU
Prix135.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV3000
N° D’ARTICLE MI04396610
N° MFRSV3300R-5FU
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
Prix135.49 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (Centre fermé)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Pilote
    Pilote externe
  • Type de tuyauterie
    Collecteur
  • Temps de réponse
    32 ms
  • Série
    SV
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -10 à +10  %
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    0.65 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    JIS B 8375-1981
  • Fonction de la vanne
    Bobine
  • Série de vannes
    SV3000
  • Suppresseur de tension
    Avec suppresseur de tension lumineuse et de surtension

Aperçu

Description du fabricant
SV3300R-5FU 3 POSITION CENTRE FERMÉ
  • Vanne série SV3000
  • Solénoïde simple, double et position 3 disponible
  • Durée de vie : 50 millions de cycles ou plus
  • Pression d'alimentation : 0.5MPa
  • Orientation de montage sans restriction

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon