Motion
AR50P-180
AR50P-180 PRINTEMPS
N° D’ARTICLE MI04396614
N° MFRAR50P-180
Prix9.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
AR50P-180 PRINTEMPS
N° D’ARTICLE MI04396614
N° MFRAR50P-180
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
Prix9.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    50
  • Poids
    0.25 kg

Détails

  • Fonction de refoulement
    Sans fonction de refoulement
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Manomètre
    Sans manomètre
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Unité de pression
    Plaque signalétique et jauge de pression en unités SI : MPa
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Série/système
    RA
  • Définir la plage de pression
    7 à 125 psi

Aperçu

Description du fabricant
AR50P-180 PRINTEMPS
  • Régulateur de type modulaire
  • Manomètre intégré en option
  • Disponible avec mécanisme de refoulement intégré
  • Le bouton est fait de caoutchouc résistant à l’ozone
  • Sensibilité améliorée au soulagement
  • 6 tailles
  • Filetages Rc, NPT ou G(PF)

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon