Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale29 mm
- Longueur totale65 mm
- Largeur totale18 mm
- Taille du port1/8 po
Détails
- Direction du débit4-Way
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnement+0.15 à +0.7 Mpa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Type de tuyauterieCorps transféré
- SérieSYJA
- Normes respectéesJIS
Aperçu
- Corps à orifice ou monté sur la base
- Joint en caoutchouc
- Conductance sonique : C - 2.9dm3/(s·bar)
- Taille du cylindre applicable : ø50