Motion
798B-6/150 W/SLC

L S STARRETT
798B-6/150 W/SLC

Étrier numérique, largeur de la balance : 5/8 po, plage : 0 à 150mm, 0 à 6 po, résolution : 0.0005 po, 0.01mm po
N° D’ARTICLE MI04396652
N° MFR798B-6/150 W/SLC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

L S STARRETT
798B-6/150 W/SLC

Étrier numérique, largeur de la balance : 5/8 po, plage : 0 à 150mm, 0 à 6 po, résolution : 0.0005 po, 0.01mm po
N° D’ARTICLE MI04396652
N° MFR798B-6/150 W/SLC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur intérieure de la mâchoire
    5/8 po
  • Profondeur de la mâchoire extérieure
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    9-15/64 po
  • Résolution
    0.0005 po, 0.01 mm
  • Largeur de la balance
    5/8 po

Détails

  • Type de batterie
    CR2032
  • Sortie de données
    RS232
  • Type d’affichage
    Écran ACL
  • Comprend
    Lettre de certification standard
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Plage de mesure
    0 à 150 mm, 0 à 6 po
  • Conversion métrique de L’Impériale
    Conversion incluse
  • Rouleau de pouce
    Comprend un rouleau pour le pouce

Aperçu

Description du fabricant
798B-6/150 AVEC ÉTRIER EN SLC, NUMÉRIQUE, COULISSANT