Motion
VS150-R ÉLÉMENT AVEC ANNEAUX

REXNORD INC
VS150-R ELEMENT W/ RINGS

Élément élastomère d'entretoise Viva 7392712R - VS150-R
N° D’ARTICLE MI04396707
N° MFRVS150-R ELEMENT W/ RINGS
Price$1,004.15/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
VS150-R ELEMENT W/ RINGS

Élément élastomère d'entretoise Viva 7392712R - VS150-R
N° D’ARTICLE MI04396707
N° MFRVS150-R ELEMENT W/ RINGS
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
Votre prix1,004.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du raccord
    150 mm
  • Code de taille de raccord
    VS150
  • Outside Diameter  
    150 mm
  • Longueur totale
    7.0000 po
  • Poids
    4.1 kg

Details

  • Détails supplémentaires
    Éléments de la série VS-R Rexnord taille(s) VS150 style espaceur avec vis à chapeau métriques et revêtement de sabot standard en polyuréthane (jaune) pour les raccords élastomères.
  • Style de couplage
    Entretoise
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Type d’élément
    Entretoise
  • Puissance à 100 tr/min
    3.51 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7392712R
  • Numéro CUP du fabricant
    793699998870
  • Matériel
    Polyuréthane (jaune)
  • Vitesse maximale
    4000 tr/min
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Série
    Éléments de la série VS
  • Revêtement de chaussures
    Revêtement standard
  • Cote de température
    -40°F à 200 °F
  • Couple nominal (po-lb)
    2210 lb-po
  • CUP_NON
    793699998870

Aperçu

Description du fabricant
7392712R VS150-R ÉLÉMENT AVEC ANNEAUX

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good