Motion
LLTHC 45  LR-T1  P3

EWELLIX USA LLC
LLTHC 45 LR-T1 P3

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : LLTHC, bloc étroit, rail de 45 mm, largeur de 167 mm, capacité de charge : 72400 N
N° D’ARTICLE MI04397071
N° MFRLLTHC 45 LR-T1 P3
Prix421.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EWELLIX USA LLC
LLTHC 45 LR-T1 P3

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : LLTHC, bloc étroit, rail de 45 mm, largeur de 167 mm, capacité de charge : 72400 N
N° D’ARTICLE MI04397071
N° MFRLLTHC 45 LR-T1 P3
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
Votre prix421.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    45 mm
  • Largeur totale
    167 mm
  • Poids
    6.17 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé (boules), acier
  • Type de bloc
    Bloc étroit
  • Capacité de charge
    72400 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +80 °C
  • Série
    LLTHC

Aperçu

Description du fabricant
LLTHC 45 LR T1 P3
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good