Spécifications
Dimensions
- Taille nominale du rail25 mm
- Largeur totale82 mm
- Poids0.84 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé (boules), acier
- Type de blocBloc étroit
- Capacité de charge18800 N
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-20 à +80 °C
- SérieLLTHC
Aperçu
Description du fabricant
LLTHC 25 U T0 P3