Motion
LLTHC 35  SU-T0  P3

EWELLIX USA LLC
LLTHC 35 SU-T0 P3

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : LLTHC, bloc étroit, rail de 35 mm, largeur de 88.4 mm, capacité de charge : 25500 N
N° D’ARTICLE MI04397088
N° MFRLLTHC 35 SU-T0 P3
Prix407.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EWELLIX USA LLC
LLTHC 35 SU-T0 P3

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : LLTHC, bloc étroit, rail de 35 mm, largeur de 88.4 mm, capacité de charge : 25500 N
N° D’ARTICLE MI04397088
N° MFRLLTHC 35 SU-T0 P3
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
Prix407.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    35 mm
  • Largeur totale
    88.4 mm
  • Poids
    1.76 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé (boules), acier
  • Type de bloc
    Bloc étroit
  • Capacité de charge
    25500 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +80 °C
  • Série
    LLTHC

Aperçu

Description du fabricant
LLTHC 35 SU T0 P3