Spécifications
Dimensions
- Courant de charge maximum12.5 à 200 V c.a. mA, 50 à 24 V c.c. mA
- Hauteur totale16 mm
- Longueur totale45 mm
- Largeur totale22 mm
- Poids124 g
Détails
- Charge applicablePLC, Relais
- Pays d’origineJP
- Connexion électriqueConnecteur circulaire
- Comp. liquideAir
- Tension de charge maximale200 V c.a., 24 V c.c.
- Type de montageTige d’attache
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- SérieD-
- Normes respectéesCE, IEC 529, IEC 947-5-2, IP67, JIS C 0920, JIS C 4524, JIS C 4525, NECA 0402
- Action de commutationRouge