Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage6 mm
- Diamètre extérieur9 mm
- Largeur totale10 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique3960 N
- Description longueLe LRT6810 est un anneau intérieur de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 6 mm, un diamètre extérieur de 9 mm et une largeur globale de 10 mm, adapté aux applications de roulement à aiguilles miniatures dans l’équipement de précision.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT6810
- Rpm max.50000 tr/min
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
- Capacité de charge statique3420 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation