Motion
87 01 250

KNIPEX
87 01 250

Pinces pour pompe à eau Cobra® - Mâchoire dentelée, poignée en plastique antidérapante, 10 po OAL, acier électrique au chrome vanadium, forgé, matériau durci à l’huile
N° D’ARTICLE MI04399589
N° MFR87 01 250
Prix75.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
87 01 250

Pinces pour pompe à eau Cobra® - Mâchoire dentelée, poignée en plastique antidérapante, 10 po OAL, acier électrique au chrome vanadium, forgé, matériau durci à l’huile
N° D’ARTICLE MI04399589
N° MFR87 01 250

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix75.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3/4 po.
  • Longueur de la mâchoire
    1.2969 po
  • Épaisseur de la mâchoire
    15/64 po
  • Longueur
    9 13/16 po.
  • Ouverture maximale de la mâchoire
    2.0000 po
  • Longueur totale
    10 po.
  • Épaisseur de la buse
    5/16 po
  • Poids
    0.745
  • Largeur
    1 15/16 po.

Détails

  • Type d’ajustement
    Auto-ajustement
  • Fini de lame
    Mâchoires polies
  • Couleur
    Rouge
  • Revêtement de finition
    Plastique
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Style de poignée
    Plastique antidérapant
  • Code d’harmonisation
    8204.12.0000
  • Comprend un coupe-câble
    Coupe-câble non inclus
  • Poignée isolée
    Non
  • Capacité de la mâchoire
    2 po.
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    843221003128
  • Matériel
    Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Ouverture de mâchoire max. Tuyau rond
    2 po.
  • Capacité maximale des mâchoires
    2 po.
  • Ouverture maximale de la mâchoire (Hex)
    1 3/4 po.
  • Nombre de postes
    25
  • CUP_NON
    843221003128

Aperçu

Description du fabricant
PINCES POUR POMPE À EAU 87 01 250 COBRA
  • Réglage en appuyant sur un bouton directement sur la pièce.
  • Réglage fin pour une adaptation optimale aux pièces de différentes tailles et une position de prise confortable.
  • Autoverrouillable sur les tuyaux et les écrous : pas besoin de glisser de la pièce et une faible force de main est requise.
  • Surfaces de préhension avec dents durcies spéciales, dureté des dents (environ 61 HRC) : faible usure et prise fiable.
  • Conception à joint carré : stabilité élevée grâce au double guide.
  • Prise fiable du boulon de charnière : pas de déplacement involontaire.
  • La protection contre les pincements empêche le pincement des doigts des opérateurs.
  • 25 positions de réglage.
  • Acier électrique au chrome vanadium; forgé, multi-étagé, durci à l’huile.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon