Spécifications
Dimensions
- Excentricité0.060 po
- Largeur totale2.0300 po
- Rouleau Diamètre3.5000 po
- Rouleau Largeur2.0000 po
- Goujon Diamètre1.3750 po
- Longueur du filetage1.3750 po
- Taille du filetage1-3/8-12
- Poids6.21 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux cylindriques
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale36000 lbf
- Capacité de charge statique radiale50100 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauJoli
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieCDCE
- Type de goujonExcentrique
- Spécifications techniques
- CUP_NON841946100191
Aperçu
- Les rouleaux DCB sculptés ont un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets du désalignement en répartissant mieux la charge sur le corps et les éléments de roulement internes. Les galets de salissure sont également utilisés dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage.