Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre4.0000 po
- Rouleau Largeur2.2500 po
- Goujon Diamètre1.5000 po
- Longueur du filetage1.5000 po
- Taille du filetage1-1/2-12
- Poids8.6 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux cylindriques
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale47200 lbf
- Capacité de charge statique radiale67200 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauPlat
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SériePDC
- Spécifications techniques
- CUP_NON841946104670
Aperçu
- Les rouleaux DCB ordinaires/cylindriques transportent efficacement les charges radiales
- Pour les charges latérales lourdes, les rouleaux DCB ordinaires peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux